| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-033549 Herst.-Nr.: 380394 EAN/GTIN: 4260241685473 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KANJO SilverLine XL
Der Badewannenlifter Kanjo SilverLine XL ist belastbar bis 170 kg und schafft durch eine massive Konstruktion Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege. Produktinformationen zum Wannenlifter - 1 Badewannenlifter Kanjo SilverLine XL
- Für alle üblichen Badewannengrößen
- Ergonomische Sitz- und Rückenfläche
- Material antibakteriell durch Silber-Ionen
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Nanotechnologie für leichtes Reinigen der Oberfläche
- Rückenlehne absenkbar 40°
- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte (53 x 22 cm)
- Zerlegbar in 2 Hauptbestandteile
- 4-Zellen-Lithium-Ionen Batterien
- Höchste Kapazität 7 Zyklen bei 140 kg
- Schnellladetechnologie Ladezeit ca. 1 Stunde
- Ultimative Schaltnetzteiltechnologie
- Schnellere Fahrgeschwindigkeit von bis 40 % als bei vergleichbaren Modellen
- Antibakterille Bezüge Farbe aquamarin
- Gesamt H/T/ 110,5 x 69/90 cm (Rückenlehne aufrecht 69 cm, Rückenlehne abgesenkt 90 cm)
- Sitz T/H/B 50 x 6,5 - 45,5 x 71/37,5 cm (mit Seitenklappen 71 cm, ohne Seitenklappen 37,5 cm)
- Max. Belastbarkeit 170 kg
- Gewicht mit Handsteuerung 11,5 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wannenlift, Wannenlifter, badelift, Bade-Lift, Badehilfsmittel, Pflegehilfsmittel, Pflegebedarf, Duschlift, Wannen-Lift, Kanjolift, Akkulift, Kanjo-Badelift |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |