| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-033601 Herst.-Nr.: 651010 EAN/GTIN: 4260241685497 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TOMTAR® Duschtoilettenstuhl Levina 320-2 Der Duschtoilettenstuhl Levina überzeugt als Helfer in der täglichen Pflege. Stabil, leicht und komfortabel ist der TOMTAR® Dusch- und Toilettenstuhl vielseitig einsetzbar. Produktinformationen zum Duschtoilettenstuhl - 1 TOMTAR® Dusch- und Toilettenstuhl Levina 320-2
- Mit 4 Schwenkrollen 5" und 2 Feststeller
- Ohne Eimer (optional)
- Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Überfahrhöhe max. 43,5 cm
- Einsatz für geschlossene Sitzfläche
- Schwenk- und abnehmbare Beinstützen und Armlehnen
- Sitzfläche und Armlehne gepolstert
- Ergonomische Rückenlehne
- Belastbarkeit bis 120 kg
- Gesamt L/B/H 88,5 x 55,5 x 93 cm
- Sitz T/B/H 42 x 44 x 530 cm
- Gewicht 11,5 kg
- Fußbrett höhenverstellbar
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 302-2 mit 5" Schwenkrollen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, Duschtoilettenstuhl, Toilettenstuhl, dusch toilettenrollstuhl, Duschstuhl, Dusch, Duschsitz, Badezubehör, Badehilfsmittel, Duschhilfsmittel, WC-Stuhl, Pflegebedarf, Pflegehilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |