Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz TOMTAR® Dusch- und Toilettenstuhl Levina 400 24" Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033602
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     651011
EAN/GTIN:
     4260241685503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl
Duschtoilettenrollstuhl

TOMTAR® Duschtoilettenstuhl Levina

Der Duschtoilettenstuhl Levina überzeugt als Helfer in der täglichen Pflege. Stabil, leicht und komfortabel ist der TOMTAR® Dusch- und Toilettenstuhl vielseitig einsetzbar.

Produktinformationen zum Duschtoilettenstuhl

  • 1 TOMTAR® Dusch- und Toilettenstuhl Levina 400-2
  • Mit 2 Antriebsräder 24" mit Greifreifen und 2 Lenkrollen 5"
  • Mit Feststellbremse
  • Ohne Eimer (optional)
  • Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
  • Überfahrhöhe max. 43,5 cm
  • Einsatz für geschlossene Sitzfläche
  • Schwenk- und abnehmbare Beinstützen und Armlehnen
  • Sitzfläche und Armlehne gepolstert
  • Ergonomische Rückenlehne
  • Belastbarkeit bis 120 kg
  • Gesamt L/B/H 102 x 63,5 x 93 cm
  • Sitz T/B/H 42 x 44 x 530 cm
  • Gewicht 17 kg
  • Fußbrett höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-2 mit 24" Antriebsräder
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, Duschtoilettenstuhl, Toilettenstuhl, dusch toilettenrollstuhl, Duschstuhl, Dusch, Duschsitz, Badezubehör, Badehilfsmittel, Duschhilfsmittel, WC-Stuhl, Pflegebedarf, Pflegehilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,60*
€ 516,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,18*
€ 503,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,99*
€ 482,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,16*
€ 467,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 436,61*
€ 467,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,34*
€ 428,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.