| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033644 Herst.-Nr.: 058040 EAN/GTIN: 0822383247946 |
| |
|
| | |
| Drive Medical Reise- und Transportrollstuhl TRAVELITE Der ideale Reisebegleiter für Auto, Flugzeug und Zug inkl. handlicher Tragetasche. - Mit wenigen Handgriffen leicht faltbar
- Weiche Sitzfläche und Rückenlehne
- Stabil, komfortabel und mit geringer Gesamtbreite
- Gesamtmaße (L x B x H): 84 x 57 x 95 cm
- Gesamtmaße gefaltet (L x B x H): 77 x 29 x 29 cm
- Sitzfläche: 45 x 45
- Sitzhöhe: 48 cm
- Gewicht: 9,3 kg
- Max. Belastbarkeit: 115 kg
- Farbe: schwarz
- Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Travelite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportrollstuhl, Klapprollstuhl, XXL-Rollstuhl, Minirollstuhl, Trommelbremse, Rollstuhlzubehör, Fortbewegungsmittel, Transport, Transfer |
| | |
| |