| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-033658 Herst.-Nr.: 340430 EAN/GTIN: 5055785701838 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drive Medical Gehgestell Gecko, starr - Faltbares und leichtes Gehgestell in stabiler Konstruktion, ideal für Geh- und Stehtraining.
- Material Aluminium
- Höhenverstellbarer Rahmen
- Mit Knopfdruck platzsparend faltbar
- Gummikappen an den Beinen
- Nutzung über dem Toilettenbecken möglich
- Geringes Eigengewicht
- Gesamtlänge 47 cm, -breite 61 cm
- Gesamthöhe 81 bis 98,5 cm
- Breite zwischen den Handgriffen 43,5 cm
- Breite zwischen den Standbeinen vorne 48 cm, hinten 52 cm
- Höhe Boden bis Verbindungsstange 60 cm
- 8-fach höhenverstellbar, Abstufung 2,5 cm
- Faltmaß Länge 84 cm, Breite 52 cm, Höhe 12 cm
- Max. Belastung 120 kg
- Gewicht 2,5 cm
- Farbe silbergrau
- Lieferform: 1 Stück
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laufgestell, Laufrahmen, gehgestell starr, gehbock, Gehbank, Gehbänkchen, Geckobank, Geckogestell, Laufhilfe, Bewegungshilfe, Fortbewegungshilfe, Altenpflegebedarf, Pflegehilfsmittel, Pflegebedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |