| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-033659 Herst.-Nr.: 340431 EAN/GTIN: 5055785701845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ofa Bamberg Wärmekissen Sonne Diese kuscheligen Himmelskörper sind ideale Bettgefährten für die Kleinen. Die Hirse-Lavendel-Füllung verströmt einen beruhigenden Duft und sorgt für lang anhaltende Wärme. Empfohlen für Kinder ab 3 Jahre. - Größe: ca. 30 cm
- Füllung: 100% Hirse-Lavendel-Füllung
- Bezug: 100% Mikrofaser PES
- Erwärmung in der Mikrowelle: 600 Watt ca. 90 Sekunden
- Erwärmung im Backofen: 100°C ca. 8 – 10 Minuten
- Farbe: gelb
- Lieferform: 1 Stück
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laufgestell, Laufrahmen, gehbock reziprok, gehbock, Gehbank, Gehbänkchen, Geckobank, Geckogestell, Laufhilfe, Bewegungshilfe, Fortbewegungshilfe, Altenpflegebedarf, Pflegehilfsmittel, Pflegebedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |