Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Barrierefreies Bad
>
Badewannenlift
>
Übersetzhilfe
>
Artikel
Drive Medical Dreh-und Übersetzhilfe Vitaturn L grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-033679
Hersteller:
Drive Medical
Herst.-Nr.:
380381
EAN/GTIN:
5055785701272
Suchbegriffe:
Dreh Umsetzhilfe
Dreh Übersetzhilfe
Dreh- und Umsetzhilfe
Drehhilfe Badelift
Drive Medical Dreh- und Übersetzhilfe Vitaturn L
Die perfekte Ergänzung für den Transfer.
Erleichtert das Übersetzen, Positionieren und Drehen auf dem Badelift
Weiche und wendige Sitzfläche
Rutschhemmende Oberfläche
Hautfreundliche Beschichtung
Leicht zu reinigen
Bis 60° C spülmaschinengeeignet
Durchmesser 32,3 cm
Länge Grundplatte 52 cm, Breite 30 cm
Höhe 1,9 cm
Belastbarkeit 140 kg
Gewicht 1,2 kg
Lieferform: 1 Stück
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Bad, Dusche, WC
Weitere Suchbegriffe:
Drehhilfe, Umsetzhilfe
,
Übersetzhilfe
,
dreh umsetzhilfe
,
Badezubehör
,
Badehilfsmittel
,
Duschhilfsmittel
,
Pflegebedarf
,
Pflegehilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen