Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Toilettensitzerhöhung TICCO 2G mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033721
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     441377
EAN/GTIN:
     5055181306637
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel
Toilettensitzerhöhung Ticco 2G

  • Mit Deckel und 2 Hygieneaussparungen
  • Einfache, werkzeugfreie Montage
  • Ergonomische Form
  • Griffmulde am Deckel
  • Fixierschrauben ermöglichen exakten Halt
  • Glatte Oberfläche erleichtert Reinigung
  • Maße Öffnung Länge: 28,5 cm
  • Maße Öffnung Breite: 21,5 cm
  • Maße Korpus Länge: 39 cm
  • Maße Korpus Breite: 39 cm
  • Höhe vorne: 10 cm
  • Höhe hinten: 14,6 cm
  • Gewicht: 1,35 kg
  • Max. Belastbarkeit: 225 kg
  • Farbe: weiß
  • Lieferform: 1 Stück (in Verkaufskartonage)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung 10 cm, WC-Erhöhung, Toilettenerhöhung, WC-Sitz, Toilettensitz, Sitzerhöhung, Toilettenaufsatz, WC-Aufsatz, Pflegehilfsmittel, Pflegebedarf, Altenpfegebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.