| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033722 Herst.-Nr.: 441378 EAN/GTIN: 5055181328554 |
| |
|
| | |
| Toilettensitzerhöhung Ticco 2G - Ohne Deckel und 2 Hygieneaussparungen
- Einfache, werkzeugfreie Montage
- Ergonomische Form
- Griffmulde am Deckel
- Fixierschrauben ermöglichen exakten Halt
- Glatte Oberfläche erleichtert Reinigung
- Maße Öffnung Länge: 28,5 cm
- Maße Öffnung Breite: 21,5 cm
- Maße Korpus Länge: 43 cm
- Maße Korpus Breite: 39 cm
- Höhe vorne: 8 cm
- Höhe hinten: 12 cm
- Gewicht: 1,05 kg
- Max. Belastbarkeit: 225 kg
- Farbe: weiß
- Lieferform: 1 Stück (in Verkaufskartonage)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Erhöhung, Toilettenerhöhung, WC-Sitz, Toilettensitz, Sitzerhöhung, Toilettenaufsatz, WC-Aufsatz, Pflegehilfsmittel, Pflegebedarf, Altenpfegebedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,97* | € 26,65* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 34,83* | € 46,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|