Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Sanitätsschuhe
>
Verbandschuh
>
Verbandschuh Zehenkappe
>
Artikel
Fior & Gentz Verbandschuh "Madrid" Gr. L 41-42
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-033772
Hersteller:
Fior & Gentz
Herst.-Nr.:
840024
EAN/GTIN:
4053453079594
Suchbegriffe:
Langzeitverbandschuh
Post-OP Schuh
Postoperationsschuh
Verbandschuh
Fior & Gentz Verbandschuh Madrid Gr. L
Die Sohle besteht aus Vollmaterial (EVA) mit einer untergeklebten Gummischicht und kann sowohl durch Beschleifen als auch durch Verkleben verändert werden, so dass individuelle, patientenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden können. Die austauschbaren Innensohlen können nachbearbeitet werden. Sie sind eingeklettet und bei Bedarf gegen eine individuelle Fußbettung austauschbar. Der Patient kann den Schuh sowohl mit dicken als auch mit dünnen Verbänden tragen, denn durch die Verschlusstechnik lässt sich der Schuh gut an das Innenvolumen anpassen. Die anatomisch geformte Fersenkappe besteht aus einem festen Material für einen optimalen Fersensitz.
Postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich
Wunden im Vorfußbereich unter der Fußsohle hervorgerufen durch sonstige Indikationen
Postoperativ nach sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich
Rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung, 30 mm dick
Ruhigstellung eines evtl. vorhandenen Operationsgebietes durch Aufhebung der Abrollknickung
Der Schuh ist links und rechts tragbar
Schuhgröße: 41 - 42
Innenschuhlänge: 29 cm
Blue Edition
Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Mobilität
Weitere Suchbegriffe:
Verbandschuh Zehenkappe
,
Zehenkappe für Verbandschuh
,
verbandschuh zehenkappe
,
Vorfußentlastungsschuh
,
Entlastungsschuh
,
Schuhorthese
,
Fußorthese
,
Fußentlastungsorthese
,
Madrid
,
Madrid-Schuh
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 38,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen