Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Myofascia Roller 40 x 15 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033904
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880956
EAN/GTIN:
     4250694712369
Suchbegriffe:
Pilates-Rolle
pilates-rolle

SISSEL® Myofascia Roller

Zur Förderung der Muskel-Aktivität und Regeneration. Gezielte Lockerung und Entspannung beanspruchter Muskulatur sowie des muskelumgebenden Fasziengewebes.

Produktinformation

  • Farbe: blau
  • Länge: ca. 40 cm
  • Maße: Ø ca. 15 cm
  • Lieferform: 1 Stück
  • Intensiver und tiefenwirksamer Massageeffekt
  • Verbesserung von Muskelfunktion und Beweglichkeit
  • Formbeständig
  • Robust
  • Handlich
  • Anatomisch optimierte Größe, abgestimmt auf Hüft- und Schulterbreite
  • Ergonomische Griffmulde
  • Material: EPP (expandiertes Polypropylen)
  • Recyclingfähig
  • Geruchsneutral
  • Inklusive Übungsposter
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
PZN:
12636499
Weitere Suchbegriffe: Yoga, Pilates, Pilateszubehör, Yogazubehör, Muskeltraining, Balancetraining, Balance, Gleichgewichtsmatte, Gleichgewichtstraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.