Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invacare Aquatec Kogia Badewannenlifter ohne Bezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033957
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     380164
EAN/GTIN:
     4028698131246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badelift
Badelifter
Badewannenlift
Badewannenlifter

Badewannenlifter AQUATEC KOGIA

Mit dem Badewannenlifter Aquatec Kogia ist das Baden komfortabel, einfach, benutzerfreundlich und sicher. 

Produktinformationen zum Wannenlifter

  • 1 AQUATEC KOGIA ohne Bezug 
  • Robuste und stabile Struktur
  • Mit schwimmenden und benutzerfreundlichem Handbedienteil
  • Sanfter Hebemechanismus
  • Offene Grundplatte für eine einfache Reinigung
  • Kurze Sitzfläche
  • Glatte Oberflächen
  • Geringes Gewicht
  • Inkl. Bleiakku und Ladestation
Technische Daten
  • Belastbar bis max. 140 kg
  • Sitzhöhe 42 bis 60 cm
  • Sitztiefe 45 cm
  • Sitzbreite mit eingeklappten Seitenklappen 37 cm, mit ausgeklappten Seitenklappen 71,5 cm
  • Rückenlehne neigbar bis zu 40°  B/H 37 / 66 cm
  • Grundfläche 57 x 26,6 cm
  • Gewicht ohne Batterie 10 kg


Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Bezug
Weitere Suchbegriffe: Wannenlift, Wannenlifter, badelift, Lifter, Aquatec
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,88*
€ 301,86*
4 Tage
54
Frei Haus
ab € 326,25*
€ 377,81*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,86*
€ 359,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.