Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Hakenmanschette Zweischl. Erw. grau 22-32 cm 14x48 Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036184
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     122-4-256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Hakenmanschette
Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.

  • Hakenmanschette für Erwachsene (Armumfang 22-32 cm)
  • Maße der Manschette: Standard 14 x 48 cm
  • boso-Klettmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
  • Farbe: grau
  • Gummibeutel: 12 x 23 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Zweischlauch
Größe:
12 x 23
Weitere Suchbegriffe: blutdruckmanschette boso 22-32, hakenmanschette boso, hakenmanschette doppelschlauch, boso, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.