Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschettenhülle 14x53 Erwachsene 22-32 cm grau für Gummibeutel 12x23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036198
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-5-256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenmanschettenhülle
Klettenmanschettenhülle
Klettmanschettenhülle
Manschetten-Hülle
  • Klettenmanschettenhülle Standard 14x53
  • Erwachsene (Armumfang 22-32 cm)
  • Farbe: grau
  • für Gummibeutel 12x23
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Farbe:
grau
Maße:
12 x 23
Weitere Suchbegriffe: Manschettenhülle, boso klettmanschettenhülle, Hülle, Klettenmanschettenbezug, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.