Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschettenhülle 15x64 Erwachsene st. Arme hellblau für Gummibeutel 14x40 abwaschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036200
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-5-130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenmanschettenhülle
Klettenmanschettenhülle
Klettmanschettenhülle
Manschetten-Hülle
boso Klettenmanschettenhülle

  • Manschettenbezug für Blutdruckmessgeräte der Firma boso geeignet
  • für Manschetten für starke Arme 15 x 64 cm ( Armumfang 33 - 41 cm )
  • Größe des Gummibeutels: 14 x 40 cm
  • abwaschbar
  • Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
starke Arme
Farbe:
hellblau
Maße:
14 x 40
Weitere Suchbegriffe: Manschettenhülle, Hülle, Klettenmanschettenbezug, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.