Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschettenhülle 20x86 Erwachsene Oberschenkel ab 41 cm schwarz für Gummibeutel 18x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036201
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-5-210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenmanschettenhülle
Klettenmanschettenhülle
Klettmanschettenhülle
Manschetten-Hülle
boso Klettenmanschettenhülle

  • Manschettenbezug für Blutdruckmessgeräte der Firma boso geeignet
  • Manschette 20x86
  • für Erwachsene, Oberschenkel (ab 41 cm Umfang)
  • Größe des Gummibeutels: 18 x 60 cm
  • Farbe: schwarz 
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberschenkel
Farbe:
schwarz
Maße:
18 x 60
Weitere Suchbegriffe: Manschettenhülle, boso klettmanschettenhülle, Hülle, Klettenmanschettenbezug, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.