Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschettenhülle 14x71 Erwachsene Sondermaß schwarz für Gummibeutel 12x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036202
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-5-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenmanschettenhülle
Klettenmanschettenhülle
Klettmanschettenhülle
Manschetten-Hülle
boso Klettenmanschettenhülle

  • Manschettenbezug für Blutdruckmessgeräte der Firma boso geeignet
  • Sondermaß 14 x 71 cm
  • Größe des Gummibeutels: 12 x 45 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sondermaß
Farbe:
schwarz
Maße:
12 x 45
Weitere Suchbegriffe: Manschettenhülle, boso klettmanschettenhülle, Hülle, Klettenmanschettenbezug, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.