Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschettenhülle 14x84 Erwachsene Sondermaß schwarz für Gummibeutel 12x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036203
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-5-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hakenmanschettenhülle
Klettenmanschettenhülle
Klettmanschettenhülle
Manschetten-Hülle
boso Klettenmanschettenhülle

  • Manschettenbezug für Blutdruckmessgeräte der Firma boso geeignet
  • Sondermaß 14 x 84 cm
  • Größe des Gummibeutels: 12 x 60 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sondermaß
Farbe:
schwarz
Maße:
12 x 60
Weitere Suchbegriffe: Manschettenhülle, boso klettmanschettenhülle, Hülle, Klettenmanschettenbezug, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.