Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Hakenmanschette Sondermaß 14 x 79 cm Einschlauch schwarz universelle Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036883
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     112-4-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Hakenmanschette
Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 


Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschlauch
Größe:
14 x 79 cm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: boso blutdruckmanschette einschlauch, hakenmanschette boso, hakenmanschette, Manschette, mechanische Blutdruckmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.