Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Hakenmanschette Oberschenkel Einschlauch schwarz universelle Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036938
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     112-4-210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Hakenmanschette
Hakenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 

  • Hakenmanschette für Oberschenkel (Oberschenkelumfang: ab 41 cm) 
  • Maße der Oberschenkelmanschette: 20 x 79 cm
  • Farbe: schwarz
  • Maße des Gummibeutels: 18 x 60 cm
  • boso-Hakenmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschlauch
Weitere Suchbegriffe: hakenmanschette boso, hakenmanschette, Manschette, mechanische Blutdruckmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.