| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-036959 Herst.-Nr.: 259-4-430 EAN/GTIN: 4002427002137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | boso Klettenmanschettenhülle - Manschettenbezug für Blutdruckmessgeräte der Firma boso geeignet
- für Standardmanschetten 14 x 53 cm ( Armumfang 22 - 32 cm )
- Größe des Gummibeutels: 12 x 23 cm
- Farbe: schwarz / rot
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blutdruckmesser, Blutdruckmessgerät, Sphygmomanometer, Klettenmanschette, Klettmanschette, langzeit blutdruckmessgerät boso, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, Universalmanschette, Manschette, Zugbügelmanschette Größe XL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |