Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Elektronische Plattformwaage seca 657


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-037047
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     6577021003
EAN/GTIN:
     4012030014915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktions-Waage
Multifunktionswaage
Plattformwaage
Wägebrücken

seca 657 Plattformwaage 

Integrationsfähige Plattformwaage für Roll-In-Systeme

Spezifikationen zur Plattformwaage seca 657

  • Eichklasse III
  • Plattform großflächig für alle Roll-In-Systeme
  • Patienten können ohne Umbetten mit Krankentrage oder Liege gewogen werden
  • Kabelfernanzeige mit LCD-Display
  • Messwerte können direkt in die digitale Krankenakte (EMR) oder an einen Drucker gesendet werden
  • Pre-Tara-Funktion ermöglicht Speicherung von drei unterschiedlichen Hilfsmitteln
  • Griffe und Transportrollen für platzsparendes Verstauen
  • Stromversorgung Netzteil, 2 Stück Rampen integriert
  • Funktionen Tara, Pre-Tara, Hold, Auto-Hold, Auto-Clear, Reset, Auto-Wägebereichsumstellung, einstellbare Dämpfung, BMI
  • Tragkraft 300kg, Eigengewicht 46,2kg
  • Teilung 100g<200kg>200g
  • Abmessungen BHT 893x87x1.655mm, Plattform BHT 800x55x1.465mm
  • Liefereinheit 1 Stück Plattformwaage seca 657, Netzgerät, Rampe

Weitere Informationen zur Patientenwaage seca 657 in der Produkt-PDF



Weitere Suchbegriffe: plattformwaagen bis 300 kg, plattformwaage, seca 657, Wiegen, Krankentragen, Transportliegen, Rollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.278,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.460,02*
€ 2.927,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.416,36*
€ 2.875,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.413,15*
€ 2.871,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.341,84*
€ 2.786,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.338,73*
€ 2.783,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.335,61*
€ 2.779,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.307,55*
€ 2.745,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.278,61*
€ 2.711,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seca
4720000004
ab € 173,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.