Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Flachwaage 878 bis 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-037055
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     8787021009
EAN/GTIN:
     4012030010108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital seca

Flachwaage seca 878

Digitale Flachwaage mit Fußtasten und Doppeldisplay

Spezifikationen zur Personenwaage seca 878  

  • Medizinische Waage Eichklasse III
  • Doppeldisplay ermöglicht gleichzeitiges Ablesen für Arzt und Patient
  • Mutter-Kind-Funktion für das Wiegen von Kleinkindern
  • seca 878 auch für den mobilen Einsatz
  • Nivellierfüße für Standsicherheit
  • Bedienung im Stehen durch Fußtasten
  • Stromversorgung durch Batterien oder Netzteil (Netzteil optional, nicht im Lieferumfang)
  • Batteriekapazität für ca. 10.000 Wägungen
  • Funktionen Hold, Abschaltautomatik, Mutter-Kind-Funktion
  • Tragkraft 200kg, Teilung 100g<150kg>200g, Eigengewicht 4,1kg
  • Abmessungen der Flachwaage BHT 321x60x361mm, Plattform BHT 288x60x280mm
  • Liefereinheit 1 Stück Flachwaage seca 878 inkl. Batterien (6xAA)
Weitere Informationen zur Digitalen Flachwaage seca 878 in der Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: personen waage, personen-waage bis 200 kg, Gewichtskontrolle, Vorsorgeuntersuchung, Patientendiagnostik, Körpergewicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,02*
€ 614,57*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 647,50*
€ 729,23*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,57*
€ 731,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,82*
€ 713,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 599,25*
€ 713,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,59*
€ 688,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 578,04*
€ 687,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 577,49*
€ 687,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,94*
€ 669,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 562,40*
€ 669,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,02*
€ 639,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seca
4370000009
ab € 61,55*
Zubehör
Seca
2171721009
ab € 188,51*
Zubehör
Seca
4090000009
ab € 96,57*
Zubehör
Seca
4150000009
ab € 43,44*
Zubehör
Seca
SEC 4470000009
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.