Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Flachwaage 869 mit Kabelfernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-037100
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     8691321004
EAN/GTIN:
     4012030009522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital seca

seca 869 Flachwaage

Digitale Flachwaage mit Kabelfernanzeige

Spezifikationen zur Personenwaage seca 869  

  • Waage Kabelfernanzeige für Wandmontage oder Tischaufstellung
  • Nivellierfüße für hohe Standsicherheit
  • Energieversorgung Netz/Batterie, Netzteil optional
  • Funktionen Tara, Hold, Abschaltautomatik, kg/lbs Umschaltung, BMI
  • Tragkraft 250kg, Teilung 100g<150kg>200g, Eigengewicht 4,2kg
  • Abmessungen der Flachwaage BHT 321x60x356mm, Plattform BHT 288x60x278mm
  • Kabellänge 200cm
  • Liefereinheit 1 Stück Flachwaage seca 869 inkl. Batterien (6xAA)
Weitere Informationen zur Digitalen Flachwaage seca 869 in der Produkt-PDF




Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaagen seca, Gewichtskontrolle, Vorsorgeuntersuchung, Patientendiagnostik, Körpergewicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,13*
€ 411,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,77*
€ 834,34*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,62*
€ 477,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,41*
€ 456,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 382,86*
€ 455,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 372,76*
€ 443,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,13*
€ 414,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seca
4370000009
ab € 61,55*
Zubehör
Seca
2171721009
ab € 188,51*
Zubehör
Seca
4210000009
ab € 76,71*
Zubehör
Seca
SEC 4470000009
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.