Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Flachwaage 876 bis 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-037102
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     8761321004
EAN/GTIN:
     4012030009409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital seca

Flachwaage seca 876

Digitale Flachwaage mit Mutter-Kind-Funktion

Spezifikationen zur Personenwaage seca 876  

  • Mutter-Kind-Funktion für Wiegen von Kleinkindern auf dem Arm der Mutter oder des Vaters
  • Nivellierfüße für Standsicherheit
  • Fußtasten ermöglichen eine komfortable Bedienbarkeit
  • Batteriekapazität für ca. 10.000 Wägungen
  • Funktionen Tip-On, Abschaltautomatik, kg/lbs Umschaltung, Mutter-Kind-Funktion
  • Tragkraft 250kg, Teilung 100g<150kg>200g, Eigengewicht 3,9kg
  • Abmessungen der Flachwaage BHT 321x60x356mm, Plattform BHT 288x60x278mm
  • Liefereinheit 1 Stück Flachwaage seca 876 inkl. Batterien (6xAA)
Weitere Informationen zur Digitalen Flachwaage seca 876 in der Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: personen waage, personenwaagen seca, Gewichtskontrolle, Vorsorgeuntersuchung, Patientendiagnostik, Körpergewicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,68*
€ 430,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,58*
€ 811,36*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,88*
€ 512,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,53*
€ 501,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 420,95*
€ 500,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,71*
€ 479,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 402,15*
€ 478,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 401,60*
€ 477,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 391,19*
€ 465,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,68*
€ 433,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seca
4370000009
ab € 61,55*
Zubehör
Seca
2171721009
ab € 188,51*
Zubehör
Seca
4090000009
ab € 96,57*
Zubehör
Seca
4150000009
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.