| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-041024 Herst.-Nr.: 9928101 EAN/GTIN: 4049500835992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Foliodress® gown Protect Standard Einweg-OP-Wickelmantel mit patentiertem Combitape®-Verschlusssystem ist an jeder Stelle der Mantelrückseite sicher verschließbar. Der OP-Mantel besteht aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff und für Operationen mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen geeignet. Produktinformationen zu Foliodress® gown Protect Standard - Größe XL, 140 cm
- OP-Bindemantel mit besonders breiter Überlappung der Rückenpartie
- Patentiertes Combitape®-Verschlusssystem
- Flexible Anpassung des Halsausschnittes
- Grüner Halsausschnitt unverstärkt zur besseren Identifikation im OP
- Abriebfest, fusselarm und ultraschall verschweißte Nähte
- Stabile Bänder und elastische, lange Strickbündchen
- DIN EN 13795:2011+A1:2003
- Für OP´s mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- SMS-Einschlag und Papierhandtücher
- 32 Stück Einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, OP-Bindekittel, OP-Bindemantel, OP-Kittel, OP-Kleid, OP-Mantel, Operations-Kittel, Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, OP-Wickelkittel, OP-Wickelmantel, op-mantel steril blau, besucherkittel, besucherkittel xl, OP-Wäsche, Arztbekleidung, Arztmantel, Einwegbekleidung, Einmalmantel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 32 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,55907* | € 3,41532* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,24* | € 3,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 108,80* | € 132,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Pakete | Mindestbestellmenge: 32 Pakete ( entspricht € 109,29024* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|