| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041032 Herst.-Nr.: 9929062 EAN/GTIN: 4049500836067 |
| |
|
| | |
| Foliodress® gown Comfort Standard NEU Der Einmal-OP-Mantel mit Raglanärmeln besteht aus mehrschichtigem flüssigkeitsabweisendem Vliesstoff und besitzt hohen Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung. Das patentierte Combitape® Verschlusssystem sichert an der Mantelrückseite optimale Haftung und eine flexible Anpassung des Halsausschnittes. Dieser ist verstärkt sowie grün markiert zur besseren Identifikation im OP. Produktinformationen zu Foliodress® gown Comfort Standard NEU - Größe XL, 147 cm
- OP-Wickelmantel mit Raglanärmeln für mehr Bewegungsfreiheit
- Alkoholbeständig, abriebfest und fusselarm
- Ultraschallverschweißte Nähte, stabile Bänder und elastische, lange Strickbündchen
- Besonders breite Überlappung der Rückenpartie
- Mit Combitape®-Verschlusssystem an jeder Stelle der Rückseite verschließbar
- Flexible Anpassung des Halsausschnittes
- Grüner Halsausschnitt unverstärkt zur besseren Identifikation im OP
- Für OP´s mit geringem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
- EN 13795, 2011+A1:2003
- SMS-Einschlag und Papierhandtücher oder Peel & Go Version
- 32 Stück, Einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, OP-Wickelkittel, OP-Wickelmantel, steriler op-kittel, op wickelkittel, op-kittel grün, OP-Wäsche, Arztbekleidung, Arztmantel, Einwegbekleidung, Einmalmantel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 32 | | Frei Haus | ab € 3,83407* | € 5,03032* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,35* | € 5,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 157,19* | € 185,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Pakete | Mindestbestellmenge: 32 Pakete ( entspricht € 160,97024* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|