| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041068 Herst.-Nr.: 9006012 EAN/GTIN: 4049500967754 |
| |
|
| | |
| Hartmann Omnifix elastic Fixiervlies Fixiervlies Omnifix elastic für die vollflächige Verbandfixierung - hautfreundliches Fixiervlies zur Abdeckung und Fixierung von Verbänden in allen medizinischen Bereichen
- Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen, zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern
- Omnifix elastic aus weichem Vliesstoff, hypoallergen, besonders weich und anschmiegsam, extrem luft- und wasserdampfdurchlässig
- keine Mazeration, sicher haftend, strahlensterilisierbar, strahlenindifferent
- Abmessungen des Fixierverbandes 10cmx2m
- Liefereinheit Fixierpflaster Omnifix elastic 1 Rolle in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 2 m | Inhalt: | 2 Meter | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 04377374 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Vliesfixierpflaster, Vliesheftpflaster, Vliespflaster, hartmann sensitivpflaster, hypoallergene pflaster, Spezialpflaster, Fixierverband, Verbandmittel, Klinikpflaster, Praxisbedarf, Verbandfixierung, Chirurgiebedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 2 | | € 6,50* | ab € 3,035* | € 4,885* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,96* | € 7,79* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,43* | € 8,44* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,18* | € 12,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 2,48* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|