| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041069 Herst.-Nr.: 9006032 EAN/GTIN: 4049500967778 |
| |
|
| | |
| Hartmann Omnifix elastic Fixiervlies Fixiervlies Omnifix elastic für die vollflächige Verbandfixierung - hautfreundliches Fixiervlies zur Abdeckung und Fixierung von Verbänden in allen medizinischen Bereichen
- Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen, zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern
- Omnifix elastic aus weichem Vliesstoff, hypoallergen, besonders weich und anschmiegsam, extrem luft- und wasserdampfdurchlässig
- keine Mazeration, sicher haftend, strahlensterilisierbar, strahlenindifferent
- Abmessungen des Fixierverbandes 10cmx10m
- Liefereinheit Fixierpflaster Omnifix elastic 1 Rolle in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 10 m | Inhalt: | 10 Meter | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 00255585 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Vliesfixierpflaster, Vliesheftpflaster, Vliespflaster, fixiermull 10cm x 10m, hypoallergene pflaster, hartmann sensitivpflaster, Spezialpflaster, Fixierverband, Verbandmittel, Klinikpflaster, Praxisbedarf, Verbandfixierung, Chirurgiebedarf, Verbandabdeckung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,015* | € 2,915* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,09* | € 23,99* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 20,54* | € 28,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 28,25* | € 37,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,709* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|