| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041070 Herst.-Nr.: 9006042 EAN/GTIN: 4049500967785 |
| |
|
| | |
| Hartmann Omnifix elastic Fixiervlies Fixiervlies Omnifix elastic für die vollflächige Verbandfixierung - hautfreundliches Fixiervlies zur Abdeckung und Fixierung von Verbänden in allen medizinischen Bereichen
- Verbandfixierungen an Gelenken, runden und konischen Körperteilen, zur Befestigung von Messinstrumenten, Sonden, Kathetern
- Omnifix elastic aus weichem Vliesstoff, hypoallergen, besonders weich und anschmiegsam, extrem luft- und wasserdampfdurchlässig
- keine Mazeration, sicher haftend, strahlensterilisierbar, strahlenindifferent
- Abmessungen des Fixierverbandes 15cmx10m
- Liefereinheit Fixierpflaster Omnifix elastic 1 Rolle in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 15 cm x 10 m | Inhalt: | 10 Meter | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 00255616 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Vliesfixierpflaster, Vliesheftpflaster, Vliespflaster, hartmann sensitivpflaster, hypoallergene pflaster, klebevlies rolle10cmx10m, Spezialpflaster, Fixierverband, Verbandmittel, Klinikpflaster, Praxisbedarf, Verbandfixierung, Chirurgiebedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 24,48* | € 33,37* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 26,15* | € 35,19* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 29,17* | € 39,13* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 40,07* | € 52,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,448* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|