Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann MediSet® Wundversorgungs-Set 19 teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-041117
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     4750733
EAN/GTIN:
     4052366830704
Suchbegriffe:
Wundhygieneset
Wundversorgungsset
wundversorgungsset

MediSet® Wundversorgungs-Set

Die sterilen Einmal-Sets zur Wundversorung sind vorgefertigt und indikationsbezogen für die hygienische Versorgung von Wunden bzw. beim Wechseln der Wundverbände. Die Sets sind für die unterschiedlichen Behandlungen auf der Station oder im OP konzipiert und enthalten alle sterilen Produkte, welche für bestimmte Behandlungen benötigt werden.

Produktinformationen zum MediSet®

  • 1 MediSet® Wundversorgungs-Set
  • Steril
  • 20-teilig
  • Inhalt im Set: 
         10 ES-Kompressen 10 x 10 cm
         5 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß)
         1 Schere spitz/stumpf 13 cm Metall
         1 Pinzette anatomisch 12,5 cm gerade Metall
         1 Abdecktuch 50 x 75 cm
         1 Abdecktuch 75 x 90 cm
         1 Schale 500 ml graduiert weiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wundversorgung-Set 19-teilig
Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Wundset, Verband, Verbandwechsel-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 9,43*
€ 11,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 9,25*
€ 11,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,25*
€ 9,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,23*
€ 8,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,77*
€ 8,06
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 6,76*
€ 8,04
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 6,74*
€ 8,02
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,50*
€ 6,55
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap
BC802R
€ 64,79*
Sonstiges
Allgaier Instrumente
03-894-105
€ 22,11*
Sonstiges
B. Braun
G0068701
€ 56,39167*
Sonstiges
DOMETRA
2269120
€ 35,72*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
13699
€ 0,3323*
Sonstiges
AMPri
09720
€ 0,3254*
Sonstiges
Meditrade
903175
€ 0,8332*
Sonstiges
Meditrade
80-402
€ 0,0654*
Sonstiges
AMPri
09030-O-E
€ 0,0369*
Sonstiges
Ratiomed
MEG 193530
€ 8,25*
Sonstiges
Servoprax
H8 1525380
€ 47,46*
Sonstiges
Seidel medipool
MEG 123160
€ 2,71*
Sonstiges
Servoprax
K7 59
€ 21,53*
Sonstiges
Sundo Homecare
501298-003
€ 7,74*
Sonstiges
Hartmann
9922340
€ 0,0828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.