| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041145 Herst.-Nr.: 9005740 EAN/GTIN: 4052199238777 |
| |
|
| | |
| Hartmann Omniplast Fixierpflaster Spulenpflaster Omniplast für die Verbandfixierung - Omniplast Pflaster für Verbandfixierungen aller Art, zur Befestigung von Sonden, Kanülen, Kathetern, Messinstrumenten
- Anwendung des Rollenpflasters auch bei Patienten mit empfindlicher Haut, bei Applikation auf trockene und saubere Haut achten
- Omniplast mit Zick-Zack-Rand, aus hautfarbenem textilem Gewebe, besonders zugfest und strapazierfähig, wasserabstoßend impregniert
- Fixierpflaster Omniplast mit synthetischem Kleber als Streifenauftrag
- Abmessungen Omniplast Pflasterstreifen 2,5cmx9,2m
- Liefereinheit 1 Stück Kunststoffspule Omniplast in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 cm x 9,2 m | Inhalt: | 1 Rolle | PZN: | 11163395 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,53* | € 5,87* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3,98* | € 6,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,04* | € 6,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,24* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9,2 Meter (ab € 0,3837* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|