Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann PütterPro 2 Kompressionssystem 10 cm 1 x 2 Binden


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-041149
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9316851
EAN/GTIN:
     4052199503868
Suchbegriffe:
Kompressionsbandagenset
Kompressionsbandagierung
Kompressionsset
Kompressionssystem
PütterPro 2 Kompressionssystem

Zur Behandlung der chronisch venösen Insuffizienz mit und ohne Ulcus cruris venosum sowie chronischer Ödeme und einen ABPI von 0,8-1,3. Kompressionssystem bestehend aus einer einseitig kohäsiv beschichteten Polsterbinde und einer beidseitig kohäsiv beschichteten Kompressionsbinde, die im Zusammenspiel einen sicheren und rutschfesten, dünnen und trageangenehmen Verband ergeben; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; beide Binden sind latexfrei, atmungsaktiv und hautfreundlich sowie von Hand abreißbar.
  • Doppelpackung mit Polster- und Kompressionsbinde
  • 10 cm breit
  • 2 Binden in der Faltschachtel
  • Lage 1 Polsterbinde, weiß 92 % Polyester + 8 % Elastan
  • Lage 2 Komrpessionsbinde, hautfarben 84 % Polypropylen + 16 % Elastan
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
PZN:
11482930
Weitere Suchbegriffe: Pütter-Verband, Pütterbinde, kompressionsbandagierung, Pütterverband, Pütter-Binde, Kurzzugbinde, Idealbinde, Kompressionstherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,54*
€ 26,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paar
ab 30 Paar
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paar
ab 40 Paar
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7222
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.