Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann PütterPro 2 Kompressionssystem 10 cm 6 x 2 Binden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-041150
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9316861
EAN/GTIN:
     4052199503844
Suchbegriffe:
Kompressionsbandagenset
Kompressionsbandagierung
Kompressionsset
Kompressionssystem
PütterPro 2 Kommpressionssystem Großpackung

Zur Behandlung der chronisch venösen Insuffizienz mit und ohne Ulcus cruris venosum sowie chronischer Ödeme und einen ABPI von 0,8-1,3. Kompressionssystem bestehend aus einer einseitig kohäsiv beschichteten Polsterbinde und einer beidseitig kohäsiv beschichteten Kompressionsbinde, die im Zusammenspiel einen sicheren und rutschfesten, dünnen und trageangenehmen Verband ergeben; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; beide Binden sind latexfrei, atmungsaktiv und hautfreundlich sowie von Hand abreißbar.
  • 6 Doppelpackungen mit Polster- und Kompressinsbinde
  • 10 cm breit
  • 6x2 Binden in der Faltschachtel
  • Lage 1 Polsterbinde, weiß 92 % Polyester + 8 % Elastan
  • Lage 2 Komrpessionsbinde, hautfarben 84 % Polypropylen + 16 % Elastan
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Set
PZN:
11661704
Weitere Suchbegriffe: Pütter-Verband, Pütterbinde, kompressionsbandagierung, Pütterverband, Pütter-Binde, Kurzzugbinde, Idealbinde, Kompressionstherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Sätze (ab € 18,21* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,95*
€ 164,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,24*
€ 162,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,32*
€ 156,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,12*
€ 142,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 120,06*
€ 142,87
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 120,01*
€ 142,81
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 119,95*
€ 142,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,26*
€ 130,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7222
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.