Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Pütter®Flex Kurzzugbinde 10 cm x 5 m 10 Binden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-041163
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9318331
EAN/GTIN:
     4049500812757
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Pütter®Flex

Die besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde zur Anwendung bei sehr starker Kompression nach Varizenverödung, venösen Stauungsödemen oder Ulcera cruris. Die PütterFlex ist gut hautverträglich und durch die Querelastizität besonders einfach anzulegen.

Produktinformationen zu Pütter®Flex

  • 10 cm x 5 m Pack á 10 Binden 
  • Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinde
  • Für sehr starke Kompression
  • Längsdehnbarkeit ca. 90 % mit zusätzlicher Querelastizität
  • hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck
  • Bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung
  • Atmungsaktiv und gut hautverträglich
  • Durch Querelastizität besonders einfach anzulegen und bequem zu tragen
  • Kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C)
  • Dauerhaft aufgedruckte Waschanleitung am Bindenende
  • Hautfarben und aus 100 % Baumwolle
Anwendungsbereiche der Pütter®Flex
  • Nach Varizenverödungen
  • Akuten und chronischen venösen Stauungsödemen
  • Ulcera cruris und Thrombophlebitis
Weitere Informationen:
Maße:
10cm x 5m
Inhalt:
10 Rollen
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
03542397
Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, Pütter-Verband, Pütterbinde, kurzzugbinde 10 cm x 5 m, dauerelastische binde, kompressionsbinden hartmann, Pütterverband, Pütter-Binde, Idealbinde, Kompressionstherapie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 90,19*
€ 111,96*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 94,08*
€ 117,62*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,62*
€ 139,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,77*
€ 138,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,45*
€ 133,82
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 112,39*
€ 133,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,27*
€ 126,46
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 106,22*
€ 126,40
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 106,16*
€ 126,33
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 106,10*
€ 126,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,08*
€ 111,96
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,8816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7222
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.