Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann MoliCare Premium Fixpants Gr. S 5 Stück Fixierhosen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-041218
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9477957
EAN/GTIN:
     4052199265544
Suchbegriffe:
Fixierhosen
Fixierhöschen
Inkontinenz-Netzhosen
Inkontinenz-Netzhöschen
Hartmann MoliCare Premium Fixpants Fixierhose mit verlängertem Beinansatz

Diese Fixierhosen sorgen für sicheren Sitz von anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen und Inkontinenzvorlagen
  • engmaschige Materialstruktur der Fixierhosen sorgt für unterwäscheähnlichem Aussehen, gute Sichtbarkeit des Nässeindikators
  • weiche Bündchen, hautfreundliches und luftdurchlässiges Material, dauerelastische Querfäden
  • Material bis zu 50 mal bei 60°C im Wäschenetz waschbar, bei niedrigen Temperaturen trocknergeeignet
  • geschlechtsneutrale Netzhose für bettlägerige und mobile Personen geeignet
  • die Größen der Fixierhosen sind durch eingewebte Farbstreifen markiert
  • Fixierhose Größe S, Farbkennung gelb, Taille/Hüfte 45-80cm
  • MoliCare Premium Fixpants sind eingestuft als unsteriles Medizinprodukt der Klasse I gemäß EWG-Richtlinie und den FDA-Anforderungen
  • Versandeinheit 5 Stück im Beutel verpackt


Weitere Informationen:
Größe:
Größe S
Inhalt:
5 Stück
PZN:
12543869
Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, inkontinenz-netzhosen größe s, fixierhosen, paul hartmann netzhosen, Inkontinenzversorgung, Inkontinenzbedarf, Nässeschutz, Pflegebedarf, Windelversorgung, Patientenwindel, Erwachsenenwindel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 180 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann
1687058
ab € 6,02*
Zubehör
Meditrade
00994
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.