| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-041226 Herst.-Nr.: 9478158 EAN/GTIN: 4052199265964 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hartmann MoliCare Premium Fixpants Fixierhose mit verlängertem Beinansatz Diese Fixierhosen sorgen für sicheren Sitz von anatomisch geformten Inkontinenzeinlagen und Inkontinenzvorlagen - engmaschige Materialstruktur der Fixierhosen sorgt für unterwäscheähnlichem Aussehen, gute Sichtbarkeit des Nässeindikators
- weiche Bündchen, hautfreundliches und luftdurchlässiges Material, dauerelastische Querfäden
- Material bis zu 50 mal bei 60°C im Wäschenetz waschbar, bei niedrigen Temperaturen trocknergeeignet
- geschlechtsneutrale Netzhose für bettlägerige und mobile Personen geeignet
- die Größen der Fixierhosen sind durch eingewebte Farbstreifen markiert
- Fixierhose Größe XXL, Farbkennung orange, Taille/Hüfte 160-200cm
- MoliCare Premium Fixpants sind eingestuft als unsteriles Medizinprodukt der Klasse I gemäß EWG-Richtlinie und den FDA-Anforderungen
- Versandeinheit 5 Stück im Beutel verpackt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe XXXL | Inhalt: | 5 Stück | PZN: | 12543912 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, paul hartmann netzhosen, fixierhosen, Inkontinenzversorgung, Inkontinenzbedarf, Nässeschutz, Pflegebedarf, Windelversorgung, Patientenwindel, Erwachsenenwindel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 4,75* | € 8,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,96* | € 8,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,992* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|