Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Einmalartikel
>
OP-Abdecktücher
>
Extremitätentuch
>
Artikel
Hartmann Foliodrape Protect Plus Extremitätentücher 245x320cm 9 Stück Abdecktuch
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-041243
Hersteller:
Hartmann Group
Herst.-Nr.:
9388232
EAN/GTIN:
4052199509532
Suchbegriffe:
Extremitätentuch
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
Hartmann Foliodrape Protect Plus Extremitätentuch
Extremitätentücher Foliodrape zur sterilen Abdeckung von Patienten bei Eingriffen an Extremitäten
Abdecktücher
mit
Lochausschnitt
in der elastischen und gut abdichtenden Manschette geeignet zum Beispiel für
Knieoperationen
Protect-Abdecktücher
aus leistungsstarkem
Zweischichtmaterial
mit
verstärkten Zonen
: Oberfläche aus Spinnvlies absorbiert anfallende Flüssigkeiten sicher und zuverlässig, dazu optimaler Infektionsschutz durch porenfreie, flüssigkeits- und keimdichte Polyethylen-Folie als Barriere
Extremitäten-Abdeckungen
mit integriertem
Klettverschlussband
zum Befestigen von
Saugschläuchen
Foliodrape
Anforderungen und Normen:
EN 13795
, Partikelfreisetzung
ISO 9073-10
, Widerstand gegen Flüssigkeiten
EN 20811
, Widerstand gegen Keimpenetration im feuchten Zustand
EN ISO 22610
Foliodrape Protect Plus Abdecktücher
abriebfest, äußerst fusselarme und gut drapierfähig
Abmessungen der
Tücher 245x320cm
,
Loch 5x7cm
Verpackungseinheit 8 Stück
sterile Foliodrape Protect Plus Extremitätentücher
einzeln verpackt
Weitere Informationen:
Maße:
245x320 cm
Ausführung:
Loch 5x7 cm
Inhalt:
9 Stück
... >
Lager 537
>
OP-Bedarf
>
Abdecktücher, OP-Sets
Weitere Suchbegriffe:
OP-Abdeckungen
,
Steriles Abdecktuch
,
OP-Lochtuch
,
Steriles Lochtuch
,
op-abdecktuch loch
,
op abdecktuch
,
Lochtuch
,
Knieabdecktuch
,
Arthroskopieabdecktuch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,50*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 12,61112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,84*
€ 165,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,95*
€ 160,59
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 134,89*
€ 160,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,30*
€ 156,25
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 131,24*
€ 156,18
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 131,18*
€ 156,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,27*
€ 153,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,50*
€ 135,07
pro Packung
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann Foliodress® Cap Comfort Astro Plus OP-Hauben
Hartmann Group
9924613
ab € 29,49*
Zubehör
Hartmann Foliodress® gown Protect Basic Gr. L 125 cm OP-Bindemantel
Hartmann Group
9928016
ab € 80,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen