| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041865 Herst.-Nr.: 9310680 EAN/GTIN: 7395502093562 |
| |
|
| | |
| Coverflex grip Schlauchverband Die elastische Schlauchbandage eignet sich zur Anwendung auf intakter Haut. Coverflex grip dient zur sekundären Fixierung, als Hautschutz beim Modellieren oder auch zur Unterstützung von Gelenken und Bändern. Material und Produktdesign ermöglichen eine Kompressionswirkung, jedoch dient nicht zur Kompressionstherapie. Produktinformationen zu Coverflex grip - Größe D
- Rolle 10 m x 7,5 cm
- Farbe weiß
- Für große Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände
- Material 82 % Baumwolle, 10 % Elasthan, 8 % Polyamid
- Anwendung bei intakter Haut
- Dauerelastisch
Anwendungsbereich für Coverflex grip - Geeignet für stärkere komprimierende Fixierverbände (Thorax- und Abdominalchirurgie)
- Für Verbände nach Mamma-OP
- Bei Schürfwunden zur Verhinderung von Wundrandödemen oder zur Wundentlastung
- Als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
- Als stützender Wärmeverband bei Arthrosen usw.
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe D | Textilkennzeichen: | 82% Baumwolle, 10% Elasthan, 8% Polyamid | PZN: | 13971337 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, Schlauchbandage, Stütz-Schlauchverband, Stützschlauchverband, schlauchverband größe d, schlauchbandage, Verbandstoff, Wundheilung, Wundauflage, Gelenkverband, Gelenkfixierung, Erste-Hilfe-Ausstattung, Praxisausstattung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 73,40* | € 92,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 87,48* | € 109,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 7,34* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|