| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-041988 Herst.-Nr.: 6859280 EAN/GTIN: 4052199273693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HydroTac® transparent comfort Die sterilen, hydrozelluläre Gel-Verbände bestehen aus einem hydratisiertem Polyurethan-Polymer mit Glycerin. Die Wundauflage hat einen hautfreundlichen umlaufenden Kleberand auf Polyacrylbasis. Feuchtigkeit wird abgeben und eine geringe Menge Exsudat aufgenommen, somit wird ein feuchtes Wundmilieu geschaffen. Die Wundheilung wird durch Stimulierung der Granulation und Epithelisierung aufgrund des hohen Wassergehaltes von ca. 60 % gefördert. Ein Eindringen von Bakterien wird durch eine überzogene, semipermeable Schicht verhindert. Die Transparenz der HydroTac® Verbände ermöglicht jederzeit eine Wundinspektion ohne Verbandabnahme. Produktinformationen zu HydroTac® transparent comfort - 6,5 x 10 cm á 10 Stück
- Steril einzeln eingesiegelt
- Verband sorgt für feuchtes Wundmilieu
- Transparenz ermöglicht atraumatischen Verbandwechsel
- Produkt ist mit semipermeabler Schicht überzogen und verhindert das Eindringen von Bakterien
- Gel-Verband mit umlaufenden Kleberand auf Polyacrylbasis
- Zur Fixierung des Verbandes sind keine weiteren Materialien erforderlich
Anwendungsbereiche von HydroTac® transparent comfort - Langzeitanwendung trockener oder gering sezernierender Wunden
- In Granulations- und Epithelisierungsphase
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 6,5 x 10 cm | PZN: | 12801768 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spezialverband, Hydroverband, Hydrobinde, Spezialbinde, Spezialkompresse, Wundkompresse, Wundversorgung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 45,01* | € 59,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 55,81* | € 71,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,501* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|