Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Pütter®Pro 2 Lite 6 x 2 Stück


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-043302
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     3320190
EAN/GTIN:
     4052199570884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompressionsbandagenset
Kompressionsbandagierung
Kompressionsset
Kompressionssystem

Pütter®Pro 2 Lite

Zu einer professionellen Wundbehandlung gehört immer eine adäquate Kompressionstherapie. HARTMANN bietet beides an, die richtige Wundauflage kombiniert mit dem 2-Komponenten-Kompressionssystem. Die Wundheilung kann bei 93 % der Patienten bis zu 12 Monaten in Anspruch nehmen. Mit der Kompression als Kausaltherapie heilen UCV besser als ohne Kompressionstherapie.

Produktinformationen zu Pütter®Pro 2 Lite

  • 6 x 2 Stück Kurzzug-Polsterbinde und Kompressionsbinde
  • Weiß, 10 cm x 6,5 m / braun, 10 cm x 8,2 m
  • Visueller Indikator unterstützt die korrekte Anlegetechnik
  • Anwenderfreundlich da beide Binden von Hand abgerissen werden können
  • Zusätzliche Fixierung ist nicht erforderlich
  • Therapeutischer Druck hält bis zu 7 Tage lang
  • Adäquater Arbeits- und Ruhedruck für konstante Kompression des betroffenen Unterschenkels
  • Kohäsive Binde kann bis zu 7 Tage angelegt bleiben
  • Das Tragen von normalem Schuhwerk ist möglich
  • Optimaler Tragekomfort
  • Kompressionssystem ist dünn, atmungsaktiv, hautschützend und polsternd
  • Unsteriles Medizinprodukt für den Einmalgebrauch
Anwendungsbereiche von Pütter®Pro 2 Lite
  • Anwendung durch medizinische Fachkräfte
  • Ulcus cruris venosum (UCV)
  • Ödeme
  • Thrombose / Thrombophlebitis
  • Beinulzera gemischter Ätiologie (arteriell-venös)
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Set
PZN:
16881497
Weitere Suchbegriffe: Pütter-Verband, Pütterbinde, kompressionsbandagierung, PütterPro 2 Lite, Kurzzug-Polsterbinde, Kompressionsbinde, Indikator, Wundverband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 128,40*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 117,39*
€ 143,82*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,40*
€ 152,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,78*
€ 150,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,28*
€ 145,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,77*
€ 138,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,34*
€ 124,16
pro Paar
1 Paar enthält 6 Sätze (ab € 17,39* pro Satz)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.