Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt S-Monovette Rack D 17 Monovettenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046330
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     93.852
EAN/GTIN:
     4038917166522
Suchbegriffe:
Röhrchengestell
Zentrifugenröhrchen-Gestell

Sarstedt S-Monovette Rack D17

Zubehör für die Arbeit mit Sicherheitsmonovetten von Sarstedt

Spezifikationen zum Blockständer Rack D17:

  • Monovetten-Aufnahmeblock mit 50 Bohrungen Ø 17mm
  • Rack autoklavierbar bis max. 121°C
  • Abmessungen LBH 209x109x45mm
  • Material Polypropylen, Farbe grau
  • Liefereinheit 1 Stück S-Monovette Rack D17
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
06.1668.001
ab € 9,06*
Zubehör
Sarstedt
04.1911.001
ab € 14,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.