Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Tupferspender Takefix Injektionszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048003
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     4803
EAN/GTIN:
     4050828048032
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tupferspender
Zellstofftupfer Box
Zellstofftupfer Spender
tupferspender

Tupferspender Takefix

Der Tupferspender Takefix von Haeberle ist geeignet für den Einsatz im medizinischen Bereich. Der Tupfer-Spender Takefix hat ein grau-weißes Gehäuse. Der dazu passende Tupferbefeuchter Tippfix.kann separat bestellt werden. Der Tupferspender Takefix wird ohne Inhalt geliefert.

Produktinformationen zum Tupferspender Takefix

  • Grauweißes Gehäuse
  • Maße (BxTxH): 120 x 230 x 205 mm 
  • Lieferung ohne Füllung

Weitere Informationen finden Se in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Injektionstupfer, Hautdesinfektionstupfer, Injektionsbedarf, Hautreinigungstupfer, Tupfer-Spender, Tupfer, Spenderserie, Spender, Spendersystem, Verbandmittel, Verbandstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.