Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Variocar-Viva 60 Basiswagen 830 mm hoch 2 Schubladen Hochwertiger und nachrüstbarer Vielzweckwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048348
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     15591
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen

Variocar-Viva 60 Basiswagen

Die hochwertigen und nachrüstbaren Vielzweckwagensysteme der Serie Variocar von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System ist sowohl als Basiswagen, Unterfahrwagen, Regalwagen, Gerätewagen, Ergometriewagen, Behandlungswagen, Injektionswagen, Gynäkologiewagen als auch als Stehschreibpult, Schrankwagen oder Wickelwagen erhältlich. Der Mehrzweckwagen Variocar kann nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch z. B. im kosmetischen Bereich verwendet werden. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie zeichnet sich durch ein schlüssiges, ausgereiftes, multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Die klassischen und funktionell flexiblen Gerätewagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aufgrund des genialen Rastersystems kann der Basiswagen Variocar-Viva 60 mit 2 Schubladen nachträglich ausgebaut werden.

Produktinformationen zum Variocar-Viva 60 Basiswagen

  • Mit 2 Schubladen
  • Trendig leichtes Einrichtungsdesign, fügt sich harmonisch und elegant in modernes Ambiente ein
  • Nachträglicher Ausbau möglich durch patentiertes Rastersystem
  • Hochwertig in Qualität und Verarbeitung, elegantes Design
  • Lieferung erfolgt zerlegt (Montage auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich) 
  • Farbe: weiß, Griffe serienmäßig grau (andere Farben als optionales Zubehör erhältlich)
Einsatzgebiete des Variocar-Viva 60 Basiswagens
  • Ideal für die Arztpraxis, Kosmetikstudio, Klinik, Rehazentrum
Technische Daten zum Variocar-Viva 60 Basiswagen
  • Leichtlaufrollen: Ø 75 mm (Ø 100 mm, mit Feststellern oder elektrisch leitfähig optional, gegen Aufpreis)
  • Traglast gesamt ca. bis 50 kg, Platten ohne Aufkantung ca. bis 10 kg, Schublade bis 10 kg
  • Abmessungen (B x T x H): 600 x 450 x 830 mm
Material des Variocar-Viva 60 Basiswagens
  • Stabile Vierkantbügel mit patentiertem Rastersystem
  • Platten: hochwertige, weiße, fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet
  • Pflegeleichte Oberflächen, abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien
  • Fahrgestell Ausführung Variocar-Viva: besonders stabile Vierkantbügel, Aluminium-Fahrgestell, alu-silber matt eloxiert mit dezenter Streifenstruktur
Vorteile des Variocar-Viva 60 Basiswagens
  • Multifunktionalität: Vom einfachen Basiswagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen
  • Modularität: Basiswagen und Systemteile, Funktionswagen oder individuelle Kombinationen möglich
  • Hygiene: überwiegend geschlossene und glatte Flächen, auch seitlich, einfach zu reinigen

Als optionales Zubehör können verschiedene Artikel dazubestellt werden, z. B. Zubehör für Schubladen, Schubladengriffe in verschiedenen Farben. Gegen Aufpreis sind z. B. auch elektrisch leitfähige Rollen lieferbar. Auch individulle Ausstattungen sind auf Anfrage möglich. Auf Anfrage können auchmaßgeschneiderte OEM-Versionen für Industriekunden erstellt werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Schubladen
Höhe:
830 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, haeberle mehrzweckwagen, allzweckwagen, Variocar-Viva, Basiswagen, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlungswagen, Funktionswagen, Praxisausstattung, Mobiliar, medizinisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,48*
€ 671,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,15*
€ 653,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,57*
€ 652,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,47*
€ 627,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 526,91*
€ 627,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 526,34*
€ 626,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,24*
€ 603,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 506,69*
€ 602,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,54*
€ 561,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAEBERLE
4615
ab € 134,85*
Zubehör
HAEBERLE
5404
ab € 224,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.