Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Schubladeneinsatz für swingo-clinic 45 Zubehör für den Gerätewagen, mit 1 Bahn und 4 Teilern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048498
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     16722
EAN/GTIN:
     4050828167221
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Schubladeneinsatz für swingo-clinic 45

Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Als optionales Zubehör für den Gerätewagen swingo-clinic 45 kann ein Schubladeneinsatz separat dazubestellt werden. 

Produktinformationen zum Schubladeneinsatz für swingo-clinic 45 

  • Zubehör für den Gerätewagen swingo-clinic
  • Schubladen-Einsatz mit variabler Einteilung 
  • Mit 1 Bahn und 4 Teilern
  • Herausnehmbar und spülmaschinenfest
  • Material: Kunststoff
  • Maße (B x T x H): 356 x 389 x 58 mm 
  • Farbe: transparent 

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für den Wagen swingo-clinic 45
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, haeberle schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, Bahnen, Teiler, Zubehör, swingo-clinic, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlung, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Basiswagen, Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.