Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle ISO-Modul für den Gerätewagen keo 600x400x200 mm Zubehör für Funktionswagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-048751
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     18897
EAN/GTIN:
     4050828188974
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
keo
ISO-Modul
Module
Modulteiler

ISO-Module für Funktionswagen keo

Die variablen und edlen ISO-Modul- und Funktionswagensysteme der Serie keo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System keo ist sowohl als ISO-Modulwagen, Narkosewagen, Verband- und Behandlungswagen als auch als Notfallwagen erhältlich. Die Funktionswagen keo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die moderne Wagen-Serie keo zeichnet sich durch vielfältige Variationsmöglichkeiten aus. Als optionales Zubehör für den Funktionswagen keo sind ISO-Module zur Verwendung mit Modulteilern in verschiedenen Größen erhältlich.

Produktinformationen zu den ISO-Modulen für Funktionswagen keo

  • Zubehör für den Funktionswagen keo
  • ISO-Module für den universellen Einsatz 
  • Zur Verwendung mit variablen Modulteilern (separat dazu bestellbar) 
  • Optimale Platznutzung und Variabilität durch flexible Moduleinteilungen
  • Clip-on-Effekt: Modulteiler (Kreuzschlitzteiler) werden fix und einfach mit den Modulen verbunden und können alle 10 mm bzw. 20 mm verstellt werden
  • Kratzfest, schadstofffrei recyclebar und resistent gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
  • Reinigung im Geschirrspüler bei 65 °C
  • Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Maße (B x T x H): 600 x 400 x 200 mm 
  • Farbe: grau

Weitere Hinweise finden Sie in den Produkdatenblättern. Die Artikelnummern beinhalten entsprechende Halterungen und Montagematerial, sofern dies notwendig ist. Zubehörteile können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.

Weitere Informationen:
Maße:
600 x 400 x 200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.