Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbe VIO 200 S Hochfrequenz-Chirurgiegerät inkl. 3 Buchsenmodulen, 1 Systemsoftware und 1 Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-051007
Hersteller:
     Erbe
Herst.-Nr.:
     10140-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Chirurgiegerät
erbe hf-chirurgiegeräte

Erbe VIO 200 S Hochfrequenz-Chirurgiegerät

Das VIO 200 S ist ein Elektrochirurgiegerät für die ambulante Fachdisziplin mit automatischer Leistungsdosierung

  • zehn Programme können gespeichert werden
  • die maximale Cut-Leistung liegt bei 200W an 500Ohm und Coag-Leistung bis zu 120W, die Leistung kann präzise auf die Indikation abgestimmt werden
  • die Bedienung erfolgt durch FocusView
  • Display-unterstütztes Neutralelektroden-Sicherheitssystem (Nessy) hilft interaktiv beim Anlegen der Elektroden
  • Lieferumfang: Grundgeräte VIO 200 S, Netzkabel
  • Geräteabmessungen BHT: 410x165x380 mm, Gewicht 8,8 kg

Weiter technische Spezifikationen zum Hochfrequenzs-Chirurgiegerät VIO 200 S in der Produkt-PDF 

Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenz, Chirurgie, schneiden, koagulieren, Kauter, Erbegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.091,46*
€ 6.367,92*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.714,97*
€ 8.017,18*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.017,18*
€ 9.540,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.969,03*
€ 9.483,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.788,67*
€ 9.268,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.714,97*
€ 9.180,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erbe
20195-000
ab € 149,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.