| |
|
| Artikel-Nr.: 537-051016 Herst.-Nr.: 10140-500 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| VIO® 100 C Das Hochfrequenzchirurgie-Gerät VIO® 100 C für ambulante Eingriffe in der Dermatologie, HNO, Gynäkologie, Ophthalmologie, plastischen Chirurgie und Unfallchirurgie. Durch die feinste Abstimmung im unteren Leistungsbereich ist ein präzises Arbeiten mit mikrochirurgischen Nadeln möglich. Dank AUTO START bietet das HF-Chirurgiegerät hohen Komfort und Sicherheit. Produktinformationen zu VIO® 100 C - Kompaktes HF-Chirurgiegerät für die chirurgische Praxis
- Maximale Cut-Leistung beträgt 100 Watt
- Maximale Coag-Leistung beträgt 80 Watt
- Feinste Abstimmung im unteren Leistungsbereich (1 - 20 Watt) für präzises Arbeiten mit mikrochirurgischen Nadeln
- Speicherung von 4 vordefinierten Programmen
- AUTO START für hohen Komfort und Sicherheit
- Intuitive Bedienung
- Buchsenmodule konfigurierbar
- Abmessungen 280 x 135 x 300 mm
- Gewicht 4 kg
- Klassifizierung IIb, Typ CF, Schutzklasse I
- Zur Anwendung bei ambulanten Eingriffen in der
- Dermatologie
- HNO
- Gynäkologie
- Ophthalmologie
- Plastische Chirurgie
- Unfallchirurgie
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenz-Chirurgiegerät, Hochfrequenzchirurgiegerät, Koagulation, Elektrochirurgie, Chirurgie |
| | |
| |