Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erbe Bipolare Pinzette Classic 10,5 cm kurz abgewinkelt spitz Instrument zum Fassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-051045
Hersteller:
     Erbe
Herst.-Nr.:
     20195-022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolare Koagulationspinzette
Bipolare Pinzette
Koagulationspinzette
Mehrzweckpinzette
  • bipolare Pinzette, Koagulationspinzette Classic
  • Spitze: 0,2 mm, spitz
  • Länge: 105 mm
  • Fasslänge: 5 mm
  • Form: kurz abgewinkelt
  • maschinelle Reinigung: max 95 °C
  • Sterilisation im Autoklaven: max 138 °C
  • Klassifizierung nach 93/42 EWG: IIb
  • Schutzklasse nach EN 60 601-1    
  • Typ nach EN 60 601-1    
  • eClass 8.0: 34-31-06-04
  • maximale Betriebsspannung: 0.3 kVp
Weitere Informationen:
Länge:
10,5 cm, Fasslänge 5 mm
Ausführung:
spitz, Spitze 0,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,50*
€ 359,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.