Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visus Ferntafel mit Lea-Symbolen 3 m stabil Sehtesttafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-052108
Hersteller:
     Visus
Herst.-Nr.:
     80010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sehproben-Tafel
Sehprobentafel
sehprobentafel visus
sehprobentafel

Logarithmisch abgestufte Sehtesttafel mit Lea-Symbolen für die Fernprüfung in 3 m. Aus teildurchsichtigem Plastik zur Verwendung in einem Leuchtkasten mit gleichmäßiger Hintergrundbeleichtung für Studien oder zum direklten Befestigen an der Wand. Aus stabilem, leicht zu reinigendem Plastikmaterial

Weitere Informationen:
Ausführung:
stabil
Weitere Suchbegriffe: Ferntafel, Sehtest, Diagnostik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oculus
81032VISU
ab € 79,80*
Sonstiges
Oculus
OCU 46346
ab € 46,99*
Sonstiges
Visus
81843
ab € 93,71*
Sonstiges
Visus
81020
ab € 81,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.